Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Stahlrohrkarre B1116L 250kg,Schaufel 300x480,Lu
Artikel-Nr.:
     302blb-5612959
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1116L
EAN/GTIN:
     4017976211169
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre) • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schaufel: Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung • Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm • Naben: Rollenlager Lieferung: Zerlegt, einfache Montage. Hinweis: Gebogener Anlagebügel zum sicheren Transportieren von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern.
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
B1116L
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
15,0 kg
Tragkraft:
250 kg
Gesamtbreite:
590 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stahlrohr-Transportkarre, Sackrodel, Transportgeräte, Transportkarre, Stahlrohrkarren, Sackkarren, Stapelkarren, 9900019118, 00019118
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,61*
€ 136,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 136,48*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,69*
€ 139,87*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 114,52*
€ 139,90*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,64*
€ 177,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,65*
€ 197,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.