Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialreiniger Purgasol 50L IBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Spezialreiniger Purgasol 50L IBS
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     302blb-5613695
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2050062
EAN/GTIN:
     4030209000064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industrieentfetter
Ölentferner
Spezialreiniger Purgasol • Hervorragende Reinigungswirkung - mühelose Entfernung gröbster Öl- und Fettverschmutzungen • Schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) • Rückfettend, keine Metallkorrosion, anwendungsbedingt mit temporärem Korrosionsschutz • Milder, arttypischer Geruch • Für alle Oberflächen geeignet • Entaromatisiert • Nicht elektrisch leitfähig – Durchschlagsvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61°C • Diverse Zulassungen vorhanden • PH-Wert - wässriger Auszug neutral • Ideal für Anwendungen, bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen problemlos entfernt und eine schnelle und gleichmäßige Verdunstung/Trocknung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll • Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen-, Baumaschinen-, Flurförderzeuge-, LKW- bzw. PKW-Werkstätten), Maschinen- und Werkzeugbau • Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung Hinweis: IBS Scherer GmbH ist als Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 Abs. 1 KrW/AbfG (Kreislaufwirtschafts-/ Abfallgesetz) bei den Abfallbehörden aller Bundesländer registriert. Im IBS-Entsorgungskreislauf wird der verschmutzte IBS-Spezialreiniger (Altware) bei Lieferung eines neuen Fasses kostenlos zurückgenommen. Für diesen IBS-Spezialreiniger liegt ein unabhängiges Hautgutachten vor, das die Hautverträglichkeit bestätigt. Dieser IBS-Spezialreiniger wurde mit dem Gütesiegel „Emissionarmes Produkt“ bzw. „Low Emission Product“ durch die BG ETEM ausgezeichnet. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Markenname:
IBS
WGNr.:
283
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2050062
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Gebinde:
Fass
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölfleckentferner, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Korrosionsschutzöl, hochdruckreiniger konzentrat, Teilereiniger, Reiniger, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Reinigung, Spezialreiniger, IBS, Teilereinigung-Zubehör, Reinigungsmittel, Kraftreiniger, 9900001556, 00001556
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 180,07*
11 Tage
36
Frei Haus
ab € 200,84*
€ 246,53*
€ 4,95*
ab € 221,67*
€ 270,45*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 227,51*
€ 285,68*
Frei Haus
ab € 252,79*
€ 306,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
1 Stück enthält 50 Liter (ab € 2,8888* pro Liter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050061
ab € 580,77*
Ähnlich
IBS Scherer
2050128
ab € 141,66*
Ähnlich
IBS Scherer
2050149
ab € 70,97592*
Ähnlich
IBS Scherer
2050105
ab € 211,88*
Ähnlich
IBS Scherer
2050057
ab € 400,67*
Ähnlich
IBS Scherer
2050085
ab € 95,09*
Ähnlich
IBS Scherer
2050050
ab € 919,20*
Ähnlich
IBS Scherer
2050059
ab € 545,87*
Ähnlich
IBS Scherer
2050129
ab € 114,23*
Ähnlich
IBS Scherer
2050056
ab € 218,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.