Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Unterplatte für SAP T700 x B1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Unterplatte für SAP T700 x B1000 mm
ESD-Unterplatte für SAP T700 x B1000 mm
ESD-Unterplatte für SAP T700 x B1000 mm
ESD-Unterplatte für SAP T700 x B1000 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5616102
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AT710 ESD
EAN/GTIN:
     6416763020294
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Tischwagen
Etagenboden Tischwagen
Unterplatte für ESD-Tischwagen Typ SAP • Farbe: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Die Unterplatten AT haben an den Kanten eine Aussparung.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
360
Typ:
Unterplatte AT 710 ESD
Tragkraft:
30 kg
Maße B x T:
1000 x 618 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagenetagenboden, Montagetisch, System-Montagetisch, Tischwagen, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, esd-tischwagen treston, esd tischwagen, Unterplatte, Tischwagenersatzplatte, ESD, ESD-Arbeitsplatzsysteme, Zubehör, ESD-Tischwagenzubehör, Arbeitsplatzsysteme, ESD-Unterplatte, 9900018142, 00018142
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,94*
€ 350,07*
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 311,60*
€ 351,78*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,31*
€ 384,96*
€ 4,95*
ab € 341,27*
€ 387,41*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,48*
€ 392,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,48*
€ 467,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,93*
€ 466,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,37*
€ 444,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,00*
€ 439,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507 ESD
ab € 168,67*
Zubehör
Treston
AT507
ab € 68,90*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 328,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.