Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston AT507 ESD Regal Modulares Regal Freistehend Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston AT507 ESD Regal Modulares Regal Freistehend Grau
Treston AT507 ESD Regal Modulares Regal Freistehend Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331786
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AT507 ESD
EAN/GTIN:
     6416763020096
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Unterplatte für SAP-Tischwagen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
418 mm
Merkmale
Typ
Modulares Regal
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Stil
Klassisch
Form
Rechteck
Kollektion
Lower shelf ESD for SAP trolley 700x500
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,67*
€ 213,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,58*
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 333,53*
Zubehör
Treston
PUSH50
ab € 81,30*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 442,86*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.