Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer 1000mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer 1000mm Schnittbreite
Schneidständer 1000mm Schnittbreite
Schneidständer 1000mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5616331
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55310
EAN/GTIN:
     4030177007423
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer freistehend, für schwere Rollenware • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 890 mm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
55310 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
970 x 1060 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019861, 00019861
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,08*
€ 616,04*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 579,85*
€ 654,13*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,75*
€ 671,66*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 618,49*
€ 696,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,70*
€ 793,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,01*
€ 943,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,75*
€ 931,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,96*
€ 886,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,99*
€ 865,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,70*
€ 844,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.