Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularablage B 1630 mm T 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formularablage B 1630 mm T 230 mm
Formularablage B 1630 mm T 230 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5616337
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4030177003746
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
höhenverstellbarer arbeitstisch
Formular-Ablage für Packtischsystem • Metall Hinweis: Für Tischbreite 2000 mm.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Made in Germany:
JA
Herstellerartikelnummer:
2050
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße B x T:
1630 x 230 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Formularablage, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019845, 00019845
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 153,31*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 154,00*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,35*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 176,84*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 188,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,11*
€ 200,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.