Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularablage für Rocholz Packtisch-System, BxT 1.600 x 230 105384-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105384-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4030177003746
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
höhenverstellbarer arbeitstisch
Formularablage für Rocholz Packtisch-System, BxT 1.600 x 230 mm Die Formularablage für das Packtisch-System lässt sich einfach über eine Klemm-Montage an den Holmen befestigen. Damit platzieren Sie Formulare gut sichtbar an Ihrem Packtisch. Formularablage für das Packtisch-System, aus robustem Stahlblech Geeignet für den Doppeltisch Maße: 1630 x 300 mm (B x T) Marke = Rocholz Breite = 1.630 mm Tiefe = 230 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Tragkraft = 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1630 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Tiefe:
230 mm
Tragkraft:
25 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
114.00 mm
WIDTH GRO:
1630.00 mm
DEPTH GRO:
1650.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
LKW
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 153,31*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 154,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,35*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 176,84*
21 Tage
11
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 188,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.