Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularablage,f. Packtisch,BxT 1630x230mm,Stahl,silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520921
520921
520921
520921
Artikel-Nr.:
     827-520921
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4030177003746
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
höhenverstellbarer arbeitstisch
Formularablage für Packtisch
  • Breite x Tiefe 1630 x 230 mm
  • Aus Stahl in silbergrau

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
2000
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
1630 mm
Tiefe:
230 mm
Material:
Stahl
Farbe:
silbergrau
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandarbeitsplatz, Packtisch, Packstation, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,71*
€ 153,31*
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,33*
€ 154,00*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,35*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 176,84*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 152,69*
€ 188,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.