Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Tischwagen 400 kg 850x500 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     302blb-5616483
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-500503
EAN/GTIN:
     4035694001558
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
Tischwagen, bis 400 kg Tragkraft • Stahlblech-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen, Schiebebügel: verschraubbar • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor • Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Hinweis: Traglastangaben bei gleichmäßig verteilter Last.
Weitere Informationen:
Markenname:
VARIOfit
WGNr.:
222
Herstellerartikelnummer:
SW-500.503
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Gewicht:
31,5 kg
Tragkraft:
400 kg
Maße L x B x H:
955 x 505 x 990 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Transportwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900000377, 00000377
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,61*
€ 267,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,96*
€ 270,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,17*
€ 272,70*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 234,71*
€ 275,21*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,43*
€ 358,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,85*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,29*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 83,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.