Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Kunststoff-Regalkasten 400x234x140mm, (VE6)
Artikel-Nr.:
     302blb-5616984
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001190
EAN/GTIN:
     4330816909546
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten für Komplettregal • Unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig • Lebensmittelgeeignet auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74 • Stabil, mit hoher Trag-/Auflast • Sicher stapelbar durch umlaufenden Stapelrand • Etiketten im Lieferumfang enthalten, weitere Etiketten siehe Zubehör • Abgabe in preisgünstigen Verpackungseinheiten • Material: Polypropylen • Medienbeständigkeit: Öle/Fette/Laugen • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Markenname:
Mauser
WGNr.:
318
Typ:
6
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
31001190
Herstellername:
Mauser Einrichtungssysteme
Außenmaße L x B x H:
400 x 234 x 140 mm
Innenmaße L x B x H:
358 x 210 x 130 mm
Traglast/Auflast:
10/30 kg
max. Anzahl Längs-/Querteiler:
3/6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Kleinteilekästen, Regalkästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Regalkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 9900019694, 00019694
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 65,65*
4 Tage
84
pro Paket
Frei Haus
ab € 49,99*
€ 65,95*
28 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 52,52*
€ 67,41*
Lager 302
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 56,09*
€ 69,95*
50 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,90*
ab € 54,23*
€ 77,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,95*
€ 83,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,99*
€ 82,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,12*
€ 77,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,12*
€ 76,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,34834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002189
ab € 2,98*
Zubehör
Mauser
31002193
ab € 6,01*
Zubehör
Mauser
31002191
ab € 4,43*
Zubehör
Mauser
31002198
ab € 31,26*
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,53*
Zubehör
Mauser
31002200
ab € 28,39*
Zubehör
Mauser
31002199
ab € 27,85*
Zubehör
Mauser
31002202
ab € 45,24*
Zubehör
Mauser
31002201
ab € 31,03*
Zubehör
Mauser
31002204
ab € 42,82*
Zubehör
Mauser
31002203
ab € 29,09*
Zubehör
Mauser
39008758
ab € 8,94*
Zubehör
Mauser
39008760
ab € 10,40*
Zubehör
Mauser
39008759
ab € 11,85*
Zubehör
Mauser
31002186
ab € 13,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.