Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC SAFETY Gurt schwarz/gelb 2,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC SAFETY Gurt schwarz/gelb 2,3 m
CLASSIC SAFETY Gurt schwarz/gelb 2,3 m
CLASSIC SAFETY Gurt schwarz/gelb 2,3 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5625951
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806034725
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Sperrgurtpfosten • Benutzerfreundlich und einfach zu handhaben • Pfosten: Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
376
Made in Germany:
ja
Gewicht:
12 kg
Rohr-Ø:
70 mm
Gurtlänge:
2300 mm
Gurtfarbe:
schwarz-gelb
Anzahl Gurte:
1
Pfostenfarbe:
gelb
Fuß-Ø:
355 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 130,60*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 134,63*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 111,00*
€ 135,92*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 113,88*
€ 138,42*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 159,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.