Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Kippbehälter BKM 1500 l B1560xT1760xH1270 mm vzk Tragkraft 3000kg mit Abrollsyst
Artikel-Nr.:
     302blb-5795526
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 150 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462019416
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter Typ BKM, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
BKM 150
Made in Germany:
ja
Volumen:
1,50 m³
Herstellerartikelnummer:
BKM 150 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
393 kg
Tragkraft:
3000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1760 x 1560 x 1270 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028700, 00028700
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.941,39*
€ 2.060,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.016,11*
€ 2.122,24*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.065,06*
€ 2.181,61*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.090,27*
€ 2.210,12*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.230,54*
€ 2.352,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,02*
€ 2.798,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.338,19*
€ 2.782,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.277,07*
€ 2.709,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,88*
€ 2.674,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.230,54*
€ 2.654,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 757,93*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 550,28*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 777,20*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 566,31*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 548,50*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 565,38*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 563,89*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 762,22*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.027,80*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 786,55*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 784,43*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 781,16*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 964,06*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.294,17*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 985,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.