Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Schwerlastkipper SK 1700 lackiert grau RAL 7005
Artikel-Nr.:
     302blb-5795814
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SK 1700, lack
EAN/GTIN:
     4052462027671
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Schwerlastkipper, Typ SK • Wanne: aus 5 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen aus 6 mm starken Stahl • Tragkraft: 4000 kg • Geeignet für schwere Güter • Durchgehende und geschlossene Einfahrtaschen • Mit einer manuellen und automatischen Entriegelung ausgestattet • Kippvorgang wahlweise: automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf den Containerrand, manuelle Entriegelung durch Zugseil • Günstiger Lastschwerpunkt • Mit Abrollsystem • Rollen nachrüstbar (Tragfähigkeit beachten)
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7005
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SK 1700
Volumen:
1,70 m³
Herstellerartikelnummer:
SK 1700, lack. RAL 7005
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
431 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1755 x 1580 x 1230 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippbehälter mausgrau, Schwerlastkipper, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065453, 00065453
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.423,19*
€ 1.617,05*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,22*
€ 1.743,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,71*
€ 1.743,39*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.658,566*
€ 1.775,426*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.705,66*
€ 1.830,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,85*
€ 2.178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,91*
€ 2.164,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.760,22*
€ 2.094,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.727,28*
€ 2.055,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,66*
€ 2.029,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 FEUERROT
ab € 552,20*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 GELBORANGE
ab € 551,35*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 LICHTBLAU
ab € 554,19*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 MAUSGRAU
ab € 554,17*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 RESEDAGRÜN
ab € 551,07*
Ähnlich
Bauer
EXPO 600 VERZINKT
ab € 659,38*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 FEUERROT
ab € 622,43*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 GELBORANGE
ab € 620,65*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 LICHTBLAU
ab € 621,46*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 MAUSGRAU
ab € 623,88*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 RESEDAGRÜN
ab € 623,92*
Ähnlich
Bauer
EXPO 900 VERZINKT
ab € 726,78*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 FEUERROT
ab € 474,05*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 GELBORANGE
ab € 472,08*
Ähnlich
Bauer
EXPO 300 LICHTBLAU
ab € 471,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.