| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5796080 Herst.-Nr.: EXPO 2100 vzk EAN/GTIN: 4052462067165 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Markenname: | Bauer Südlohn | WGNr.: | 157 | Typ: | EXPO® 2100 | Made in Germany: | ja | Volumen: | 2,10 m³ | Herstellerartikelnummer: | EXPO 2100 vzk. | Herstellername: | Bauer GmbH | Gewicht: | 285 kg | Tragkraft: | 1500 kg | Oberfläche: | feuerverzinkt EN ISO 1461 | Maße L x B x H: | 1720 x 1870 x 1095 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 600/200/80 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.292,22* | € 1.384,11* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.291,99* | € 1.384,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,74* | € 1.384,32* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.303,66* | € 1.391,59* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,46* | € 1.563,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|