| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5796284 Herst.-Nr.: EXPO 1700 vzk EAN/GTIN: 4052462027244 |
| |
|
| | |
| Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Markenname: | Bauer Südlohn | WGNr.: | 157 | Typ: | EXPO® 1700 | Made in Germany: | ja | Volumen: | 1,70 m³ | Herstellerartikelnummer: | EXPO 1700 vzk. | Herstellername: | Bauer GmbH | Gewicht: | 258 kg | Tragkraft: | 1500 kg | Oberfläche: | feuerverzinkt EN ISO 1461 | Maße L x B x H: | 1720 x 1570 x 1095 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 600/200/80 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1.140,65* | € 1.187,38* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.170,16* | € 1.249,88* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.170,68* | € 1.249,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.168,78* | € 1.250,17* | | | | Lager 302 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.309,31* | € 1.403,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|