Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Kippbehälter EXPO 2100 l B1870xT1720xH1095 mm RAL2000 Tragkraft 1500kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5796432
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 2100 lac
EAN/GTIN:
     4052462027268
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
EXPO® 2100
Made in Germany:
ja
Volumen:
2,10 m³
Herstellerartikelnummer:
EXPO 2100 lack. Orange
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
265 kg
Tragkraft:
1500 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1720 x 1870 x 1095 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028667, 00028667
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.090,93*
€ 1.150,31*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.092,91*
€ 1.150,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,65*
€ 1.150,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.068,05*
€ 1.151,11*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.210,88*
€ 1.277,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,90*
€ 1.520,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,56*
€ 1.513,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,16*
€ 1.478,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,53*
€ 1.457,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,88*
€ 1.440,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 112,63*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 152,87*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 170,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,66*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,75*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,86*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,17*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 290,80*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 365,96*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.