Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBL.SCHRANK V1060 MODELL 4007 V- RAL 7035 / RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUBL.SCHRANK V1060 MODELL 4007 V- RAL 7035 / RAL 5010
SCHUBL.SCHRANK V1060 MODELL 4007 V- RAL 7035 / RAL 5010
SCHUBL.SCHRANK V1060 MODELL 4007 V- RAL 7035 / RAL 5010
SCHUBL.SCHRANK V1060 MODELL 4007 V- RAL 7035 / RAL 5010
Artikel-Nr.:
     302blb-5796886
Herst.-Nr.:
     610512
EAN/GTIN:
     4014641059330
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie V, Höhe 1280 mm • Wanne: mit Antirutschmatte • Schubladen: mit Vollauszug und Einzelauszugsperre • Oberfläche: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau/Schubladenfronten RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
610512
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Modell:
4007
Schrankmaße B x H:
1060 x 1280 mm
Schubladenanzahl:
5
Schubladenmaße B x T:
900 x 600 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 180, 1x 210, 1x 240, 1x 270, 1x 300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Thekenschrank, Lagerschrank, Schrank, 9900059916, 00059916
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.038,82*
€ 1.222,11*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,25*
€ 1.222,68*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,66*
€ 1.358,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,93*
€ 1.464,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.313,69*
€ 1.510,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,29*
€ 1.742,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,97*
€ 1.724,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,38*
€ 1.641,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,74*
€ 1.587,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.272,93*
€ 1.514,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.