Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel Schneidständer 1000 mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel Schneidständer 1000 mm Schnittbreite
Doppel Schneidständer 1000 mm Schnittbreite
Doppel Schneidständer 1000 mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5796969
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     55410
EAN/GTIN:
     4030177007478
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Doppelschneidständer • Stahlrohr-Gestell • Für zwei Materialien • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 890/1215 mm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
55410 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
970 x 1430 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Doppel-Schneidständer, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019865, 00019865
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,84*
€ 925,71*
15 Tage
25
Frei Haus
ab € 915,51*
€ 983,88*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,20*
€ 1.008,76*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 984,93*
€ 1.044,79*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.132,02*
€ 1.202,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,74*
€ 1.431,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,08*
€ 1.428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,06*
€ 1.392,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,70*
€ 1.368,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,02*
€ 1.347,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256100
ab € 360,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.