Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Kippbehälter BKM 500 l B820xT1550xH1045 mm RAL2000 Tragkraft 2500kg mit Abrollsy
Artikel-Nr.:
     302blb-5797372
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKM 50 lack.
EAN/GTIN:
     4052462019119
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter bauer
Kippbehälter Typ BKM, mit Abrollsystem • Wanne: aus Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
BKM 50
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,50 m³
Herstellerartikelnummer:
BKM 50 lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
168 kg
Tragkraft:
2500 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1550 x 820 x 1045 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
225/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028688, 00028688
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 757,93*
€ 796,22*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 773,47*
€ 845,65*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 775,13*
€ 845,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 783,46*
€ 856,47*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 899,00*
€ 974,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,85*
€ 1.160,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,61*
€ 1.151,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,71*
€ 1.120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,04*
€ 1.097,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,00*
€ 1.069,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 50
ab € 105,17*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF850KGF. BKM
ab € 301,434*
Zubehör
Bauer
4509-01-0300
ab € 273,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.