Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Kippbehälter EXPO 600 l B1070xT1260xH835 mm vzk Tragkraft 1000kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5797721
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 600 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462026988
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
EXPO® 600
Made in Germany:
ja
Volumen:
0,60 m³
Herstellerartikelnummer:
EXPO 600 vzk.
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
141 kg
Tragkraft:
1000 kg
Oberfläche:
feuerverzinkt EN ISO 1461
Maße L x B x H:
1260 x 1070 x 835 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028670, 00028670
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 696,01*
€ 728,62*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 709,58*
€ 772,38*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 707,59*
€ 772,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 715,70*
€ 783,73*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 807,36*
€ 872,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,52*
€ 1.026,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,40*
€ 1.001,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,45*
€ 981,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,36*
€ 960,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,07*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,55*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 202,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,72*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.