Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Späne-Kippmulde SKK 1000 l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5797823
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKK 1000 l RA
EAN/GTIN:
     4052462040236
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Späne-Kippmulde, Typ SKK, kastenförmig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
SKK 1000
Made in Germany:
ja
Volumen:
1000 l
Herstellerartikelnummer:
SKK 1000 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
140 kg
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1420 x 1110 x 975 mm
Schüttkantenhöhe:
560 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
725/170/55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Späne-Kippmulde, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900065553, 00065553
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 689,84*
€ 755,93*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 685,30*
€ 755,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,70*
€ 756,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 717,18*
€ 783,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 790,88*
€ 862,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,36*
€ 1.026,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,73*
€ 1.013,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,66*
€ 986,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,05*
€ 965,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,88*
€ 941,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.