Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Flügeltürenschr. Acurado H1950xB1200xT400mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5798033
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-0552-S10
EAN/GTIN:
     4064615705039
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank, mit Flügeltüren • Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sichtfenster: 3-mm-Acrylglas, fest verklebt, verdeckte Schließstangen • Türen: Scharniere außen liegend, ca. 180°-Öffnungswinkel • Griffe: Ergo-Lock-Griff • Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung: im 15-mm-Raster höhenverstellbar • Feldlast: 700 kg • Fachböden: verzinkt • Fachboden-Traglast: 110 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 5010
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8930-0552 S10014
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
1200 x 400 x 1950 mm
Anzahl Einlegeboden:
4
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,14*
€ 778,41*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,81*
€ 838,59*
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,30*
€ 955,84*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,26*
€ 1.004,31*
Frei Haus
ab € 924,37*
€ 1.048,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,31*
€ 1.195,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,25*
€ 1.193,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,11*
€ 1.149,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,88*
€ 1.110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,26*
€ 1.045,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.