Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Schwerlastschrank, Flügeltüren mit Sichtfenster , 4 Böden, BxTxH 1200x400x1950 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6422217
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8930-0552S10014
EAN/GTIN:
4064615705039
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
· Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas · Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) · Schranklast bis 700 kg · Türöffnungswinkel 180° · Verdeckte Schließstangen · Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagenbr/br/· Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahlblech
Farbe Front:
RAL_5010_Enzianblau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
400 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Sichtfenster
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
verzinkt
Abmessung Breite:
1200 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
180 °
... >
Werkstatteinrichtung
>
Materialschränke
>
Flügel-/Falt- und Einschwenktürenschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Schwerlast-Schrank
,
Schwerlastschrank
,
Schwerlastvertikal-Schrank
,
Schwerlastvertikalschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
schwerlastschrank 400mm tief
,
material werkzeugschrank
,
flügeltürenschrank 120 cm breit
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,14*
€ 778,41*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,81*
€ 838,59*
Lager 8670
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 814,30*
€ 955,84*
Lager 302
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,26*
€ 1.004,31*
Lager 369
Frei Haus
ab € 924,37*
€ 1.048,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,80*
€ 1.248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,64*
€ 1.246,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,78*
€ 1.198,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,38*
€ 1.157,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,37*
€ 1.100,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen