Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Hubtisch 135G Flex Onyx links 2166x800/1130, 650-1250
Artikel-Nr.:
     302blb-5798278
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08F1615-OS
EAN/GTIN:
     4038933530239
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Schreibtisch Serie Flex, elektrisch höhenverstellbar rechts/links, 135° • Gestell: silber pulverbeschichtete, T-Fuß-Stahlgestell mit Bodenausgleich • Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm, ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Höhenverstellung: über zwei Motoren, stufenlos • Teleskop-Hubmechanik: mit 1000 N Hubkraft Lieferung: Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
N-08F1615-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Ausführung:
links
Maße B x T:
2166 x 800/1130 mm
Dekor:
Onyx
Tischhöhe:
650–1250 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,00*
€ 817,82*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,97*
€ 821,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,29*
€ 833,64*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,80*
€ 971,23*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,06*
€ 978,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,23*
€ 1.155,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,19*
€ 1.146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,21*
€ 1.051,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,80*
€ 1.033,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,49*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 195,55*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 222,61*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 227,09*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,36*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,57*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,54*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,95*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,16*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,31*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,12*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 60,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.