Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertisch-Schneidgerät 1250mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Untertisch-Schneidgerät 1250mm Schnittbreite
Untertisch-Schneidgerät 1250mm Schnittbreite
Untertisch-Schneidgerät 1250mm Schnittbreite
Artikel-Nr.:
     302blb-5798455
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     25512
EAN/GTIN:
     4030177004897
Suchbegriffe:
Packtisch Schneidgerät
Schneidgerät für Packtisch
Schneidständer
schneidständer waagerecht
Schneidständer, Untertischgerät, fahrbar • Stahlrohr-Gestell • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 580 mm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
25512 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
880 x 740 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schneidständer, Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Untertisch-Schneidgerät, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019858, 00019858
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 580,43*
€ 660,31*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,22*
€ 707,12*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 635,94*
€ 717,02*
21 Tage
16
Frei Haus
ab € 669,68*
€ 749,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,62*
€ 833,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,09*
€ 991,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,65*
€ 976,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,07*
€ 947,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,69*
€ 925,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,62*
€ 890,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,74*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
256125
ab € 362,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.