Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer fahrbar 2000mm Schnittbr. D700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer fahrbar 2000mm Schnittbr. D700mm
Schneidständer fahrbar 2000mm Schnittbr. D700mm
Schneidständer fahrbar 2000mm Schnittbr. D700mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5798502
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35120
EAN/GTIN:
     4030177006105
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer, fahrbar • Stahlrohr-Gestell • Für 2 Rollendurchmesser • Das Schneiden in waagerechter oder senkrechter Richtung ist problemlos möglich • 2 Messerkassetten: 1 Kassette mit Rundmesser für Pappe/Papier, 1 Kassette mit Klinge für Folien • Austrittshöhe des zu schneidenden Werkstoffs: 890/1215 mm • Vertikal-Schneidständer: mit ergonomischem Hebelarm Hinweis: Zum Schneiden von Rollen-Materialien wie Papier, Folie oder Wellpappe. Sowohl allein als auch in Kombination mit dem Packtisch-System nutzbar.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Herstellerartikelnummer:
35120
Herstellername:
Rocholz GmbH
Maße T x H:
880 x 2295 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Packstation, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019895, 00019895
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,92*
€ 640,12*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,60*
€ 697,41*
17 Tage
23
Frei Haus
ab € 645,88*
€ 724,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,58*
€ 768,43*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,22*
€ 814,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,90*
€ 969,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,20*
€ 948,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,79*
€ 923,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,46*
€ 906,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,22*
€ 884,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.