Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ, Schneidständer, senkrecht,, max. Rollend. 800 mm, Schnittb. 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     6922-13938-D57-35120
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     35120
EAN/GTIN:
     4030177006105
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
Schneidständer, senkrecht, für Rollendurchm. 800 mm, Schnittbreite 2000 mm, BxTxH 800x880x2295 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
230,00 cm
Länge:
88,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,91*
€ 641,45*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,03*
€ 701,59*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 637,88*
€ 717,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,79*
€ 776,93*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,21*
€ 790,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,45*
€ 763,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,21*
€ 745,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,91*
€ 671,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,80*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.