Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 255 l B925xT960xH540 mm RAL5012 Tragkraft 750kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5798996
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 225, lac
EAN/GTIN:
     4052462063815
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Niedrige Bauhöhe, Schüttkantenhöhe 455 mm, mit Abrollmechanismus • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Günstiger Lastschwerpunkt • Tragkraft: 750 kg • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
EXPO® 225
Volumen:
0,225 m³
Herstellerartikelnummer:
EXPO 225, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
82 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
960 x 925 x 540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, spänewagen bauer, kippwagen, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900065482, 00065482
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,59*
€ 585,43*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,54*
€ 585,45*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,31*
€ 595,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 512,61*
€ 600,13*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,04*
€ 667,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,59*
€ 794,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,50*
€ 787,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,57*
€ 759,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,27*
€ 744,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,04*
€ 723,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 153,94*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 225
ab € 175,96*
Zubehör
Bauer
EXPO225-D-VERZ
ab € 133,48*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.