Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Arbeitsbühne RAL5010 deutsche Ausführung
Artikel-Nr.:
     302blb-5799155
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400101
EAN/GTIN:
     4251305400019
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler • Stahlkonstruktion: mit Drahtgitterrückwand • Arbeitsplattform: rutschsicher mit Abrollschutz • Steckbolzensicherung: verhindert Abrutschen der Bühne von den Zinken • Rundum Absturzsicherung (Rohr): Fertigung gemäß UVV • Mit Werkzeugablage • Pulverbeschichtet: RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
801
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 1910 mm
Gewicht:
125 kg
Traglast:
300 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Arbeitskorb, gabelstapler arbeitsbühne 1200x800x1950mm, arbeitskorb, Stapler-Arbeitskorb, Montagekorb, Stapler-Arbeitsbühne, Stapler-Montagekorb, 9900062057, 00062057
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,56*
€ 647,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,89*
€ 663,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,74*
€ 718,36*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 619,40*
€ 736,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,81*
€ 779,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,71*
€ 927,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,50*
€ 905,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,37*
€ 863,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,81*
€ 843,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.