Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Schaukasten B970xT60xH820 mm 4x2 = 8 Blatt DIN A4 Rahmen mit runder Ecke
Artikel-Nr.:
     302blb-5799185
Herst.-Nr.:
     103500279
EAN/GTIN:
     4250366508306
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Schaukasten • Geeignet für den Außenbereich • Wetterfest und wartungsfrei • Zur Wand- oder Ständermontage • Rahmen mit spitzer Ecke • Aluminiumkonstruktion: silberfarben eloxiert, auf Anfrage auch in pulverbeschichteter Ausführung oder mit runden Eckverbindern lieferbar • Bautiefe: 60 mm (nutzbare Innentiefe ca. 35 mm), weitere Bautiefen auf Anfrage lieferbar • Verglasung mit ESG-Sicherheitsglas: mit witterungsbeständiger Gummidichtung • Be- und Entlüftung: verhindern das Beschlagen der Scheibe • Bequemes Öffnen: durch Gasdruckzylinder, der Flügel wird sicher in der Offen-Stellung gehalten • Magnethaftende Stahlblech-Rückwand: kratzfest beschichtet, silberfarbig • Sicherheitsschlösser: verdeckt, von unten zu schließen
Weitere Informationen:
Markenname:
WSM
WGNr.:
351
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
103500279
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Formate DIN A4:
4 x 2 = 8
Außenmaße B x H:
970 x 820 mm
Sichtfläche B x H:
835 x 685 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Schaukästen, Steckbuchstaben, Außen-Schaukästen, Plakatwechselrahmen, Infotafel, Rillengummitafeln, Wechselrahmen, Magnete, Infokästen, 9900013414, 00013414
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,54*
€ 603,19*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,01*
€ 615,30*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 576,23*
€ 633,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,39*
€ 634,30*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,06*
€ 762,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,70*
€ 907,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,67*
€ 896,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,23*
€ 883,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,74*
€ 869,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,06*
€ 852,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000104
ab € 1,11*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,38*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000343
ab € 237,61*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000355
ab € 173,59*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 242,69*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,49*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.