Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Kippbehälter EXPO 150 l B640xT960xH540 mm RAL2000 Tragkraft 750kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5799423
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 150 lack
EAN/GTIN:
     4052462027343
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Niedrige Bauhöhe, Schüttkantenhöhe 455 mm, mit Abrollmechanismus • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Günstiger Lastschwerpunkt • Tragkraft: 750 kg • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 2000
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
EXPO® 150
Volumen:
0,150 m³
Herstellerartikelnummer:
EXPO 150, lack. RAL 2000
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
70 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
960 x 640 x 540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Mini-Kippbehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, 9900028661, 00028661
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 464,90*
€ 493,96*
36 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 479,15*
€ 531,22*
45 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 478,99*
€ 531,23*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 480,62*
€ 531,52*
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 556,72*
€ 613,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,66*
€ 730,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,43*
€ 721,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,67*
€ 683,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,72*
€ 662,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EXPO150-D-VERZ
ab € 133,62*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,07*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,55*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 202,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,45*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,05*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 363,72*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 118,10*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.