Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haspelfahrwerk HTG-A Tragkraft 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haspelfahrwerk HTG-A Tragkraft 3000 kg
Haspelfahrwerk HTG-A Tragkraft 3000 kg
Haspelfahrwerk HTG-A Tragkraft 3000 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5799752
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05300009
EAN/GTIN:
     4025092074742
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
Haspelfahrwerk Modell HTG • Fein-Einstellung: durch Ösen-Traverse mit Gegengewinde • Hebezug-Aufhängung: zentrisch, somit kein seitliches Wandern auf der Traverse • Lager: Kugellager, gekapselt, dauergeschmiert • Kippsicherung • Radbruch-Stützen • HTG-Standardhöhe: 3,0 m • Gewicht: ohne Handkette Hinweis: Handfahrwerk: einstellbar für weiten Träger- und Profilbereich (z. B. INP, IPE, IPB).
Weitere Informationen:
Markenname:
Yale
WGNr.:
202
Herstellerartikelnummer:
N05300009
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Gewicht:
35,4 kg
Tragfähigkeit:
3000 kg
Trägerflanschbreite:
74–220 mm
kleinster Kurvenradius:
1,4 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Handfahrwerk, Rollfahrwerk, handfahrwerk yale, handfahrwerk, Kettenzug, Yale®, Trägerklemmen, Handfahrwerke, Fahrwerk, Lastenzug, Rollklemmen, 9900006192, 00006192
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,41*
€ 530,45*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,40*
€ 530,46*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,32*
€ 555,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,00*
€ 569,02*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,40*
€ 690,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,01*
€ 821,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,66*
€ 805,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,91*
€ 782,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,51*
€ 766,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 406,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 479,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 517,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 295,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 688,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 388,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.632,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.625,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 431,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.748,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 520,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.