Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde KN 400 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Kippmulde KN 400 l RAL 5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5800257
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 400 l RAL
EAN/GTIN:
     4052462038080
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippmulde Typ KN, niedrig • Mulde: robuste Stahlblechkonstruktion, öl- und wasserdicht verschweißt mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Mittels Stapler leicht versetzbar • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5012
Markenname:
Bauer Südlohn
WGNr.:
157
Typ:
KN 400
Made in Germany:
ja
Volumen:
400 l
Herstellerartikelnummer:
KN 400 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Gewicht:
75 kg
Tragkraft:
300 kg
Oberfläche:
lackiert
Maße L x B x H:
1430 x 840 x 605 mm
Schüttkantenhöhe:
605 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
455/170/55 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 400l, Kippmulde, Mulde, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 9900066325, 00066325
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,61*
€ 455,70*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,67*
€ 486,01*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,56*
€ 486,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,91*
€ 486,97*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,51*
€ 529,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,60*
€ 596,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.