Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8303 grau 4 Böden 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8303 grau 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 grau 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 grau 4 Böden 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5800895
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303/7016
EAN/GTIN:
     4017976383033
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8303/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
86,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1369 x 809 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900061973, 00061973
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,91*
€ 457,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,25*
€ 458,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,19*
€ 459,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,15*
€ 462,28*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 569,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,14*
€ 677,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,28*
€ 623,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.