Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Etagenwagen 8303 500kg 4 Böden 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801047
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8303
EAN/GTIN:
     4017976083032
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8303
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
86,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1369 x 809 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900018972, 00018972
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,00*
€ 442,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,98*
€ 446,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 448,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,80*
€ 456,07*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,66*
€ 551,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,52*
€ 627,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,69*
€ 618,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,34*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 143,18*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,83*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.