Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Unterbauschrank V-KS 9 HE, - Modell 903
Artikel-Nr.:
     302blb-5801214
Herst.-Nr.:
     14
EAN/GTIN:
     4014641086312
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Unterbaucontainer für Arbeitstisch Lift • Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Typ:
903 V
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
140903
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
570 x 615 x 575 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x 90, 1x 180 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Arbeitstisch, Höhenverstellbarer, Werkbank-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Unterbauschrank, Arbeitstisch-Zubehör, Unterbauschrank, Werkbank, Höhenverstellbare, Ergonomischer, Arbeitsplatz, 9900059605, 00059605
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,99*
€ 460,35*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 379,40*
€ 462,42*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,35*
€ 464,51*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,92*
€ 464,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,17*
€ 542,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,44*
€ 645,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,12*
€ 636,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,90*
€ 621,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.613,25*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.666,23*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.440,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.