Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5801824
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302
EAN/GTIN:
     4017976083025
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8302
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
69,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1169 x 709 x 1800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900018971, 00018971
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 378,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,44*
€ 378,97*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,96*
€ 383,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,85*
€ 385,87*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,83*
€ 506,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,81*
€ 595,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,64*
€ 574,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,01*
€ 567,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,83*
€ 560,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,28*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.