Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm
Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm
Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm
Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm
Beistellwagen 32910 200kg 3Eb. 600x400mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803804
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32910
EAN/GTIN:
     4017976011363
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Beistellwagen, Etagen neigbar • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Neigung: beidseitig 15° oder 30°, Arretierung mit Federriegel • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg • Rollen: 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend, 125 x 32 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32910
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
23,0 kg
Tragkraft:
200 kg
Maße L x B x H:
821 x 455 x 1178 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bitbox, Etagenwagen, Leiterwagen, Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Montagehilfswagen, Montagewagen, Winkelrahmen, etagenwagen fetra, bit-satz, Transportgeräte, Plattformwagen, Transportwagen, Stahlrohr-Beistellwagen, 9900019139, 00019139
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 292,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,99*
€ 292,94*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 296,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,54*
€ 301,39*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,49*
€ 375,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,33*
€ 432,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,14*
€ 416,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,49*
€ 393,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,46*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,88*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,07*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,40*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,18*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.