Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu
Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu
Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu
Konferenztisch Weiß D-900 Weiß, rund Säulenfu
Artikel-Nr.:
     302blb-5804117
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710201-W
EAN/GTIN:
     4038933482569
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Säulenhubtisch
Säulentisch
Konferenztisch Serie FO, Säulentisch • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Säulenfuß: silberfarbig, unterer Tellerfuß anthrazit Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
S-710201-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Ø:
900 mm
Dekor:
weiß
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch rund, besprechungstisch, Tisch, Sitzungstisch, Holzdekortisch, Büroarbeitstisch, 9900042160, 00042160
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 236,10*
€ 289,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 289,02*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,32*
€ 293,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 296,29*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,32*
€ 343,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,95*
€ 378,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710201-A
ab € 234,72*
Ähnlich
k.A.
S-710201-B
ab € 234,49*
Ähnlich
k.A.
S-710201-L
ab € 234,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.