| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5804129 Herst.-Nr.: TPR17-001 EAN/GTIN: 6416763090136 |
| |
|
| | |
| Energieleiste für Arbeitstisch TPH • 6 Schutzkontakt-Steckdosen • Ein-Aus-Schalter • 2x USB-Ladegerät und 4,5 m Netzkabel • Montage an der Tischplatte oder vertikal an den Aufrichtern • Montagematerial inklusive Weitere Informationen: | | Breite: | 1800 mm | Markenname: | Treston | WGNr.: | 360 | Herstellerartikelnummer: | TPR17-001 | Herstellername: | Treston Deutschland GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Schreibtischlampe, Arbeitsplatzlampe, Arbeitplatzleuchte, LED, Lampe, Bürolampe, Arbeitsplatzleuchte, Tischleuchte, 9900067234, 00067234 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,82* | € 315,29* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 273,85* | € 316,66* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,11* | € 319,81* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 283,00* | € 325,23* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 302,99* | € 346,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|