Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Beistellwagen 32901 200kg 3Eb. 600x400mm Holz
Artikel-Nr.:
     302blb-5804366
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen, Etagen starr • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Ladeflächen-Traglast: oben und mittig je 50 kg • Rollen: 2 Bock-und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend, 125 x 32 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32901
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Ausführung:
Holzwerkstoff-Platten
Gewicht:
30,0 kg
Tragkraft:
200 kg
Maße L x B x H:
821 x 455 x 1178 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen Euro-Behälter, Etagenwagen (Euro-Behälter), Eurobehälteretagenwagen, Montagehilfswagen, Montagewagen, Servier-Wagen, Servierwagen, fetra servierwagen blau, beistellwagen euro-behälter, fetra beistellwagen, Transportgeräte, Plattformwagen, Transportwagen, Stahlrohr-Beistellwagen, 9900019155, 00019155
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 254,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,92*
€ 254,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,78*
€ 260,73*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,52*
€ 261,91*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,54*
€ 340,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,95*
€ 397,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,08*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,86*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,52*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,15*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.