Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand 2000mm, 650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand 2000mm, 650mm
Lochwand 2000mm, 650mm
Lochwand 2000mm, 650mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5807675
Herst.-Nr.:
     9992110008
EAN/GTIN:
     4014641197292
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand, Systemaufbau für Werkbank • Lackierung: RAL 5010 enzianblau Systemlochwand, 650 mm hoch
Weitere Informationen:
Höhe:
650 mm
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9992110008
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
passend für:
2000
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, lochplatte anke, Lochblech, Systemarbeitsplatz-Zubehör, Systemarbeitsplatz, 9900063114, 00063114
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,31*
€ 156,45*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,81*
€ 157,57*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 117,95*
€ 157,71*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 163,06*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,98*
€ 191,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.