Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück
Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück
Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück
Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück
Dokumententasche B210xH297 mm A4 hoch blau mit Lasche VE 50 Stück
Artikel-Nr.:
     302blb-5810594
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1751-07
EAN/GTIN:
     4005546109107
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Dokumententasche mit Lasche • Material: strapazierfähige Taschen aus Polypropylen (PP) • Lasche: aus verstärktem Polypropylen (PP), pfeilförmig • Vorderseite: transparent • Anwendung: scannertauglich und dokumentenecht • Wetterschutz: mit Staub- und Regenschutzklappe Hinweis: Zur Beschriftung von Gitterboxen, Fachkästen, Holzaufsatzrahmen oder Palettenkartons.
Weitere Informationen:
Markenname:
DURABLE
WGNr.:
247
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
175107
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,7502*
€ 2,1006*
4 Tage
1700
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,7746*
€ 2,2458*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9094*
€ 2,2994*
2 Tage
250
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9106*
€ 2,3106*
Lager 302
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2894*
€ 2,7694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7694*
€ 3,29559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6494*
€ 3,15279
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,2894*
€ 2,72439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 138,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.