| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5812783 Herst.-Nr.: KCB1 EAN/GTIN: 4260589111436 |
| |
|
| | |
| Notfall-50-Liter-Set, mit PVC-Tasche • Tasche mit Reißverschluss und Tragegriff • Aufnahmekapazität: 50 l/VE Lieferung: 1 Tasche, 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Saugschläuche (1200 mm x Ø 75 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke. Einsatz: Version Chemikalien – (Sicherheits-)Farbe gelb Zur Aufnahme aller Arten von Flüssigkeiten: Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten, Chemikalien. Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 804 | Ausführung: | Chemie | Maße B x T x H: | 600 x 200 x 400 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set, Sorbens-Notfallset, Sorbents, Öl-Notfallset, Notfallset, 9900060828, 00060828 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,74* | € 89,61* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,63* | € 89,78* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 80,02* | € 99,08* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,55* | € 99,08* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,25* | € 101,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|