| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5813340 Herst.-Nr.: 14415 EAN/GTIN: 4250101105630 |
| |
|
| | |
| Sorbents-Nachfüllset für Transportwagen Lieferung: 6 Kissen (250 x 250 mm), 2 Schlangen (Länge 1,2 m), 1 Schlange (Länge 3,0 m), 20 Matten (400 x 460 mm), 3 Paar Einweg-Schutzhandschuhe, 5 Abfallsäcke. Einsatz: Universal: sichere Absorption von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten. Weitere Informationen: | | Markenname: | asecos | WGNr.: | 113 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 14415 | Herstellername: | asecos GmbH | Ausführung: | Universal | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ölbindevlies, bindemittel nachfüll-set, Sorbents-Nachfüllset, Notfall-Sets, Transportwagen, Sorbents, Öl-Sorbents, und, Spezial-Sorbents, Auffangmittel, Öl-, Chemikalienbindemittel, Streumittel, Saugtücher, Abstreumittel, Absorptionsmittel, Universal-Sorbents, 9900012967, 00012967 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,83* | € 77,90* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,95* | € 77,92* | | | | | 51 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 66,53* | € 96,86* | | | | Lager 302 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,04* | € 100,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|