Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband B100mmxL6,0mxS0,70mm Metall gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsband B100mmxL6,0mxS0,70mm Metall gelb
Bodenmarkierungsband B100mmxL6,0mxS0,70mm Metall gelb
Bodenmarkierungsband B100mmxL6,0mxS0,70mm Metall gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5814206
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     MB-ST2
EAN/GTIN:
     4250912309906
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband gelb
bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband • Wasserfest • Mit nicht-korrosivem, beständigem Kautschuk-Kleber Hinweis: Passend zum Bodenmarkierungsgerät.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,7 mm
Farbe:
gelb
Breite:
100 mm
Markenname:
dancop
WGNr.:
229
Länge:
6,0 m
Herstellerartikelnummer:
MB-ST2
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
Metall
Gewicht:
- kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierungsgsband, Warnband, Markierungsband, 9900064572, 00064572
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 75,78*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 58,18*
€ 76,15*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,05*
€ 89,69*
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,96*
€ 97,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.