Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua braun B90xT150 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5817676
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31032
EAN/GTIN:
     4260061892631
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fußmatte
Sauberlauf
Ringgummi-Matten
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
31032
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Einzelmatte
Gewicht:
3 kg/m²
Maße:
900 x 1500 mm
Materialstärke:
9 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,05*
€ 51,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,15*
€ 52,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,60*
€ 53,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,67*
€ 54,12*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,99*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,68*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,84*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 57,97*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 58,07*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,83*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,68*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,81*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,71*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,65*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,69*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.