Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vyna-Plush 0.9m x lfm., schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vyna-Plush 0.9m x lfm., schwarz/blau
Vyna-Plush 0.9m x lfm., schwarz/blau
Vyna-Plush 0.9m x lfm., schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     302blb-5819097
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     VP010207
EAN/GTIN:
     4053569729017
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Vyna-Plush • Ökonomischer und zuverlässiger Allrounder • Geeignet für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit • Flormaterial: 100 % Polypropylen, gemustert. • Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-blau
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
VP010207
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Gewicht:
2,6 kg/m²
Materialstärke:
7 mm
Maße B x L:
0,9 m x lfd. M. m
Florhöhe:
4 mm
Rollenlänge max.:
25 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte schwarz polypropylen, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900040206, 00040206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 45,77*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,28*
€ 53,49*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,42*
€ 54,53*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.