Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH175 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH175 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH175 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH175 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     302blb-5824698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163398233
EAN/GTIN:
     4031022050519
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/175-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
428
Herstellerartikelnummer:
VTK 600/175-0 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
400 x 600 x 175 mm
Traglast:
60 kg
Auflast:
700 kg
Nutzmaße B x T x H:
360 x 560 x 155 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 9900007346, 00007346
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 24,27*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 27,25*
1
€ 4,90*
ab € 18,97*
€ 27,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,81*
€ 29,06*
Lager 302
unbekannt
2
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 32,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 65,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,59*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 32,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 63,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.