Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color orange B60xT90 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5825109
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22020-5
EAN/GTIN:
     4260061895663
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22020-5
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
600 x 900 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027328, 00027328
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 24,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 25,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,06*
€ 26,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,01*
€ 26,84*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 22,46*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
22020-3
ab € 19,99*
Sonstiges
Miltex
22020-6
ab € 18,14*
Sonstiges
Miltex
22046
ab € 59,11*
Sonstiges
Miltex
22026
ab € 18,14*
Sonstiges
Miltex
22036
ab € 38,33*
Sonstiges
Miltex
22020-4
ab € 18,23*
Sonstiges
Miltex
22030-4
ab € 37,97*
Sonstiges
Miltex
22040-2
ab € 59,14*
Sonstiges
Miltex
22020-2
ab € 18,12*
Sonstiges
Miltex
22030-2
ab € 38,07*
Sonstiges
Miltex
22042
ab € 74,47*
Sonstiges
Miltex
22022
ab € 19,90*
Sonstiges
Miltex
22032
ab € 48,83*
Sonstiges
Miltex
22041
ab € 59,01*
Sonstiges
Miltex
22021
ab € 18,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.